マグネットシート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード08443215 品番MGS-101W
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スチール面にぴたっと貼れるレギュラータイプ
油性マーカーで書き込み出来ます。
ハサミで切れます。
本体は環境に配慮したオレフィン系樹脂を使用しています。
等方性マグネット。

寸法(mm)100×300 材質(表面/裏面)オレフィン系カラーフィルム/非塩素系ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08443215
2016-06-03
用途:
注意表示を機械に明記するため

貼る場所に応じて大きさをカットできるため無駄が無く使用できました。又大きく使用したいときにも一枚で使用でき良かったです。

対象商品:
08443242
2009-03-16
用途:
品名や品番 注意事項などを記入して 作業場に貼る

好きな大きさにカットできるので便利だと思います。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする