シンビ
シンビの 掃除用具
シンビの ブラシ
シンビの 衣類用ブラシ
洋服ブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
08443453
品番
ZR-2422
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラウン
高さ(mm)
43
材質(本体)
天然素材
奥行(mm)
45
横(mm)
355
繰り返し・詰め替え
対応