FTVN-500/VP1W 化粧台 オフトシリーズ INAX(LIXIL) 08454994

化粧台 オフトシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し着日指定
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08454994 品番FTVN-500/VP1W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

狭いスペースやセカンド洗面としても活躍するコンパクトな洗面化粧台。
シンプルフォルムの陶器製洗面器。間口、奥行ともにコンパクトな洗面器です。
排水栓はゴム栓仕様です。(ヘアキャッチャー付、ゴム栓置きはありません)
コンパクトサイズながら、洗剤やせっけんなど、ストック品を収納できます。

間口(mm)500 高さ(mm)(洗面器)815 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×850×400 洗面ボウル6L 仕様2ハンドル混合水栓、ゴム栓式 種別スタンダード (扉)ホワイト(洗面器)ピュアホワイト タイプ扉タイプ シリーズオフトシリーズ 使用地区一般地仕様
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40325749
2020-05-18
用途:
交換
サービス業

上は、ちょっと柔いが、十分使える。

このサイズは種類が少なく値段も高いが、

安めに購入できた。

1人が参考にしています
対象商品:
40325749
2020-04-22
用途:
アパートの洗面台
有限会社一茶園商事 様

コンパクトでアパートのリフォームに使用しましたがうまく収まることができました。

対象商品:
08454994
2016-03-03
用途:
仕事が終わってから従業員が仕様できるよう
建設業・工事業

鏡もついているものだと思ってたので届いてビックリしました。
洗面台には詳しくなくわからなかったので写真を見て購入したので鏡はつかないと注意書きなどがあれば間違いなく購入ができだと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
08454994
2017-07-08
用途:
リフォーム工事に使用
建設業・工事業

納品が遅いのはわかっていたが6月23日発注で「30日メーカーより出荷済み」との連絡で商品到着が7月3日。
急ぎでは使えません。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする