ポータブルトイレFX-CPはねあげ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08455545 品番 FX-CP-Cはねあげ
参考基準価格(税別)¥58,600 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで
移乗動作に配慮したひじ掛けはねあげ式
ひじ掛けはね上げタイプのポータブルトイレの中でも最小クラスの本体幅55cm
ひじ掛けの高さを調整 便座からの高さは21・24・27cmの3段階に調整できます。
開閉しやすい上フタ 手首を返さず開けられます。
上フタ・便座は上に持ち上げるだけで取りはずしができます。掃除の際に便利です。
本体に汚水受けを設けているので、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。
本体背面には排泄時や清掃に必要な備品を収納できる便利な収納スペースがあります。
使う方の状況や体格に合わせて便座高さを33〜40cmに無段階調節ができます。
足引きスペースをたっぷり設けているので、立ち上がりやすくなっています。

付属品防臭消耗品、O型便座カバー×1 仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 材質(本体・上蓋・便座・バケツ・アシストグリップ)PP、(ひじ掛けパイプ・背もたれパイプ)スチール(カチオン電着+塗装)、(ひじ掛けクッション・背もたれクッション)EVA、(背もたれ本体・トランスファーボード・キャスター)PE 質量(kg)14.5 ベージュ タイプキャスター付 高さ(cm)(便座まで)35〜42 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)55×60×76〜88

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする