ポータブルトイレFX-CP〈暖房便座〉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08455922 品番 FX-CPH-C
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで
排泄姿勢・着座動作・移乗動作に配慮
FV-CPは幅55cm。超コンパクトサイズで場所をとりません。
ひじ掛けの高さと幅を調節。便座からの高さは18・21・24・27・30cmの5段階に調節できます。ひじ掛けの幅は左右入れ替えて38cmまたは41cmに調節できます。
開閉しやすい上フタ。手首を返さず開けられます。
本体に汚水受けを設けているので、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。

仕様抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg、ひじ掛け2本 タイプキャスター付 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)55×60×71〜83 質量(kg)13 容量(L)10 材質(本体・上蓋・便座・バケツ)PP 材質(キャスター)PE ベージュ 定格電源交流100V、50/60Hz 定格消費電力(W)53 温度(℃)(便座表面)30〜40、5段階調節 付属品防臭消耗品 高さ(cm)(便座まで)35〜42

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする