Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 紙おむつ・排泄関連
Aron(アロン化成)の 尿器・便器
Aron(アロン化成)の ポータブルトイレ
家具調トイレHS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08456988
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥95,000
スライド式ひじ掛けが前傾姿勢を生み出し、排泄が自然に行えます。
付属品
防臭消耗品
仕様
抗菌加工便座、オイルダンパー、ソフト便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質
(構造部材)天然木(ラバーウッド)、(表面加工)ウレタン樹脂塗装、(座面・背もたれクッション)ウレタンフォーム、合成皮革、(便座ベース板・汚水受け付受け板・バケツ)PP、(ソフト便座)EVA
質量(kg)
19
容量(L)
10
高さ(cm)
(便座まで)33、36、39、42、45
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
61×61×81.5〜93.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません