色グリーン
耐荷重(kg)(座面)80
積載荷重(kg)(バッグ)1未満
容量(L)(バッグ)約2
用途外出時に歩行補助が必要な方に
仕様最大使用者体重80kg、SG規格適合商品
材質(座面・バッグ)ポリエステル(裏面:PVCコーティング)、(ハンドル・ホイール・ホイールキャップ)PP、(ハンドルクッション)エラストマー樹脂、(タイヤ)EVA、(フレーム)アルミニウム
質量(kg)4.9
座面高さ(mm)440
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)39×50×83・87・91
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×25×90〜98