※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクサ11(EXA11)

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 08464408 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

シューレースストッパーの装備により、紐を結ぶ必要がなくなり、紐が解けることがなく、走行時の安全性を確保。スピーディーな着脱が可能。
シューレース先端の面ファスナーを「ベルトストッパー」に留めておけば、走行時に紐が車体に絡むことなく、安全性を確保。
ヒールストラップ。幅の広いテープでつかみやすく設計。「elf」のロゴがアクセント。
夜間走行中の視認性を高めるリフレクター(反射板)を装備し安全性を向上。
爪先の甲部には、高度な耐久性をもつ耐摩耗合成皮革の「チェンジパッド」を装備。確実でスムーズなチェンジ操作ができます。
前後左右の的確なペダルワークを実現。激しいペダルワーク時にこそ、その真価を発揮し、よりアグレッシブなドライビング操作ができる。
足裏のラウンドに合わせた「アナトミカル」形状の設計。表生地には、純銀の糸を織り込んだ抗菌防臭素材「ミューファン」を採用。
甲皮には、クラレ製の人工皮革「ロベニカ アップテック」を採用。

サイズ(cm)26.5 レッド 材質(アッパー)人工皮革(通気機能)+合成皮革+合成樹脂+ナイロン 材質(ソール)E.V.A.コンプレッション(内蔵)+ラバー(防滑・耐油配合) 足幅3E

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08464322
2017-09-04
用途:
バイク通勤、ロード主体のツーリング
農・林・水産業

デザインと価格で選びました、車のドライビングシューズ兼用ということでやはり厚みが薄く、プロテクションとしては若干不安があり、シフトアップ時ペダルに当たる部分の足の甲側が痛いのでシフトパッドをつけて使用しています。バイクを降りて歩くときなどは軽くて良いです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする