DAIM
DAIMの ネット・シート・マルチ
DAIMの シート
DAIMの 雨よけシート
菜園用雨よけシート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1枚)
注文コード
08466203
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
菜園アーチパイプ・ジョイントパイプ連結時の雨除けシートとしてご使用いただけます。
長さ(m)
5
幅(m)
3
材質
ポリエチレン
色
透明
厚さ(mm)
0.05