家庭菜園用ビニール

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 08466474 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

農園芸ならではの優れた保温力と耐久性があり、トンネル栽培や雨除け栽培に最適なフィルムです。

幅(m)3 長さ(m)5 透明 材質農業用ビニール 厚さ(mm)0.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
家庭菜園に使用
有限会社石丸商会 様

値段も安く気のせいか丈夫な様な
気がします、今回5m物でしたが10m物があればよかったです。

2025-04-09
用途:
トマトの雨除け
その他業種

トマト栽培にこれから雨よけ対策として使う。厚さ大きさに気に入った商品です。

対象商品:
08466413
2024-03-12
用途:
イチゴなどの家庭菜園
学校法人帝京大学 様 (教育・研究機関)

丈夫で透明度も有り、保温性も十分です。価格もお手頃なのでリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
08466413
2024-02-28
用途:
育苗ハウスの張り替え用
農・林・水産業

薄いので仕方がないが、フレームにあたる部分が熱で伸びやすい。
張り合わせて使っているが、その他の点では特に問題はない。

対象商品:
08466413
2022-05-19
用途:
トンネル

スイカのトンネル栽培に使用しています。雨による病気で株が痛むのが防止できそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
08466465
2022-03-20
用途:
温室に使用
建設業・工事業

自分の使用範囲では安価だけどしっかりしてて良いです。

対象商品:
08466438
2021-08-14
用途:
家庭菜園
サービス業

ベランダに家庭菜園用の温室を作りたくて、ある程度しっかりしていて安い商品を探してたどり着きました。結果、大満足です。薄すぎないちょうどよい厚みで買って良かったです。長さもあるので他の用途にも使おうと思います。

対象商品:
08466413
2021-02-09
用途:
趣味の「市民菜園」で
その他業種

寒い季節で、栽培できる作物も減ってきましたが、家庭菜園用ビニールを使って「小松菜(安藤早生)」を栽培しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする