曜日別特売
- ここダメシート DAIM 08466517

ここダメシート

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4枚)
幅(cm)23.5
内容量1パック(4枚)注文コード08466517品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ネコのイタズラ(排泄行為)などから植物を守ります。
畑、庭、プランターの中、ベランダ、軒下、窓のひさしなど、ネコの集まりやすい場所で、ネコをキズつけることなく追い払うことができます。
連結可能で、お好みの長さに合わせて使用できます。

長さ(m)0.34材質ポリプロピレン高さ(mm)(トゲ)18規格4枚入幅(cm)23.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×34×1.8
注意
※個人宅配送不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08466526
2021-07-24
用途: 外飼いの猫を寄せ付けないため
サービス業

「固定ピン付」とあります。商品画像で確認できますでしょうか、シート本体の外縁にあるJ字型の模様に見える部分がありますが、それをシートから切り離してピンとして使うようです。
冗談じゃない、プラ製なので地中に差しても抵抗があるわけでもなく、簡単に抜けてしまいました。
そりゃ同じメーカーが「猫よけシート用押さえピン」をわざわざ別売りするはずですわ。
トゲの高さと間隔は、100円均一の同種商品より短く密に生えています。
大量に敷く場合には平米当たり単価を気にする必要もありそうですが、この商品で巻物になっているタイプは敷くのが楽そうですし、100円均一で大量に購入しようとすると持ち替えるのも若干面倒くさかったですし、まぁお好みで。

対象商品 : 08466526
2021-06-30
用途: 家庭菜園の野良猫対策
サービス業

庭の一坪菜園に野良猫が糞をするようになり対策として購入。設置後は被害ありません。
シートが連結しやすいのは良いのですが、1枚が小さいのでかなりの枚数が必要です。地面に固定するには別にUピンが必要になります。付属のピンは小さくて使い物になりません。

対象商品 : 08466553
2020-12-25
用途: 布団の上に猫が乗らないように

飼い猫が布団の上で粗相をするようになり、布団の上に敷いております。1週間程度経ちますが今の所布団の上ではやってません。

1が参考にしています
対象商品 : 08466535
2021-02-18
用途: 野良猫除け

倉庫へ勝手に入って来て糞被害でセットし完全に遮断しましたが、何故か入ってるのは不思議です。

対象商品 : 08466553
2019-11-28
用途: 猫除け
株式会社エフォート

思っていたのと違いました。もう少し柔軟性があれば?

対象商品 : 08466526
2017-11-07
用途: 猫を寄せ付けない対策
サービス業

この猫が嫌がるトケトゲシート類の数ある商品の中では大きさ、打ち込みピンと共にコストパフォーマンス的に一番の商品かと思います。

対象商品 : 08466553
2017-10-12
用途: 建物と壁の隙間に敷いています
スバル中四国株式会社

2m巻の商品を購入しました。縦につなげる連結部がなかったので、結束バンドでつなげました。長尺で使用できる構造であれば便利になると思います。効果は有で、糞の被害がなくなりました。

対象商品 : 08466553
2015-08-31
用途: 猫除け

すぐに欲しかったので、ホームセンターで同じ物を購入しました。庭に野良猫の糞害に困っての購入です。
敷地全てに敷けないので、柵の上に天端幅で縦長に切って敷いたのと、降りる場所に敷いてみました。
結果は乗って入って来ます。
無駄でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする