- BUBBLE-BEE DAMMTRAX 08467034

BUBBLE-BEE

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08467034 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
サイズフリー(57〜60cm) PEARL WHITE 規格SG(全排気量適合)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08467077
2015-07-05
用途:
原付バイクに乗る時
教育・研究機関

注文してから約1週間程で商品が届きました。丁寧に梱包されておりました。商品はフリーサイズのヘルメットですが、小さめに出来ているので、着脱時、耳があたります。女性の方は髪が乱れるかもしれません。かぶってしまえばきつく感じません。シールドの紫外線カットが良いです。色付きですが、丁度良い色合いです。ふくらんでいるので圧迫感を感じません。
会員登録後、直ぐに商品を注文しました。しかしその翌日に10%引きのクーポンが届き、今回の購入に使えなかったのが残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする