画像準備中

オイルフリースクロールベビコン (無給油式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08474645 品番SRL-1.5M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥470,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オイルフリースクロールは、連続的に圧縮を行う「スクロール(うず巻き旋回)」構造。騒音の発生を極力抑え、低騒音化を実現しました。
メンテナンス性に優れた構造、配置で、ドレン抜きやサクションフィルタの清掃が簡単に行えます。

仕様エアードライヤー不付 その他こちらの商品は車上渡しになります、また据付及び、取り付けはお客様にて御願いします。 質量(kg)137 出力(kW)1.5 周波数(Hz)60 制御方式圧力開閉器式 タンク容量(L)18 最高圧力(MPa)0.85 空気取出口ホース、継手、ねじ径3/8B(10A)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×880 電源電圧(V)三相200/220 潤滑方式無給油式 使用周囲温度(℃)0〜40(但し、ドレンの凍結がないこと) 始動方式直入 電動機形式TFO-K4P 騒音レベル(dB(A))45 吐出空気量(L/min)160 制御圧力(MPa)0.65〜0.85
注意
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする