ニッタ
ラインメイトホース継手付 3130-08(SE-SE)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
ホース長さ(m)
0.1
0.1
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08492995
品番
3130-08-100L-SE-SE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称
08
ホース長さ(m)
0.1
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
19.9
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
16
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
58
最高衝撃圧力(MPa)
20.0