曜日別特売

ラインメイトホース継手付 3130-08(SE-SF)

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
ホース長さ(m)0.2
0.2
0.1
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
内容量1本注文コード08493302品番3130-08-200L-SE-SF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

耐油性、耐薬品性に優れる。

ホース長さ(m)
0.2
使用温度範囲(℃)
-40~+100
内径(Φmm)
12.7
最高使用圧力(MPa)
16
外径(Φmm)
19.9
呼称
08
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
58
最高衝撃圧力(MPa)
20.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする