M180-100 ネット 防虫用 モノタロウ 08500528 M180-100 ネット 防虫用 モノタロウ 08500528 M180-100 ネット 防虫用 モノタロウ 08500528

ネット 防虫用

(129件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 08500528 品番 M180-100
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

減農薬栽培に最適な通気性、透光性に優れた防虫用ネットです。銀色テープを5cm間隔で入れてあるので害虫忌避効果があります。

幅(m)1.8 長さ(m)100 ナチュラル 材質ポリエチレン(UV剤入り) 目合い(mm)1 透光率(%)85〜90 用途農業、園芸に。 ライン幅(mm)2mm
注意
※ネット部分や銀色テープが痛んできている場合は、使用を止めるか新しいネットに交換するようにしてください。
※農業用途以外の使用はやめてください。
※農業用ポリの廃棄は各市町村の機関や廃プラ協議会等にご相談ください。
※野焼きはやめてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 129
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
夏の防虫対策
その他業種

夏野菜を育てる時の防虫対策で使用。
安価なので安心して使えます。
破れたりすることもなく、ネットにラインがある為、まっすぐに張れているかもわかりやすい!

2026-01-05
用途:
家庭菜園の冬越し風除け
製造業

不織布トンネルの上に防虫ネットを張ることで、不織布の保護と風よけになる。丈夫そうなので何シーズンも使えそう。

対象商品:
08500512
2025-09-16
用途:
農作物の害虫忌避

主に葉物野菜に卵を産むアワノメイガ、ハイマダラノメイガの幼虫(シンクイムシ)の物理的忌避に使っています。丈夫なので、洗って大事に保管すれば3シーズンぐらいは使えます。
ダンポールを使い隙間ができないよう丁寧に施したつもりでも、アワノメイガ、ハイマダラノメイガは何故か入り込んでしまいますが、効果はてきめんで被害は最小限に抑えられます。
あまり農薬を使いたくない方や、農薬の効果が得られない方にオススメです。

2人が参考にしています
対象商品:
08500494
2025-09-20
用途:
家庭菜園の防虫ネットに
製造業

家庭菜園の畑でダンポールとこちらのネットで防虫対策しました。またプランター用にはこちらのネットを切ってミシンで縫い、プランターにダンポールをつけた上に被せてネットの裾は洗濯バサミでプランターに固定して使用しました。虫が入らず助かっています。

1人が参考にしています
2025-08-22
用途:
とうもろこしの防虫
医療・福祉・介護関連業

思っていたより確りとした厚みがあり、
厚みのあるわりには固定しやすく使い勝手が、
良かった。
確りとした作りなので繰り返し使えるので、
経済的である。

対象商品:
08500503
2025-08-18
用途:
植林作業
農・林・水産業

植林した苗を鹿の食害から守るために幅1メートルに切って苗木の周りを囲うのに使いました。
UV仕様なので耐用年数に期待をしています。

対象商品:
08500512
2025-10-10
用途:
野菜栽培用(防虫、獣、カラス他鳥類)
農・林・水産業

幅広で大きなアーチパイプに適用可。また20bの長さがあり囲い込み用に利用している。

2025-03-19
用途:
冬野菜の防虫に最適
自動車・二輪車・自転車関連業

冬野菜(大根、白菜)の防虫に最適です。
秋口に種まき後、発芽して間引きを行うタイミングで芯くい虫にやられていたので今回は殺虫剤と防虫ネットでガードしました。効果はテキメンで満足です。
 白菜とキャベツはヒヨドリの被害が発生したので結局最後まで付けたまま栽培しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする