MA-2380KIT 2.4Wステレオパワーアンプキット ワンダーキット 08500844

2.4Wステレオパワーアンプキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード08500844品番MA-2380KIT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

好評のICステレオアンプ基板/MA-2380Aが、【キット】として登場しました。
定番のオーディオパワーアンプIC「LM380」を2個搭載したステレオパワーアンプのキットで、最大出力は2.2W×2(12V4Ω負荷時)、ポータブルオーディオの外付けアンプとしてもお使いいただけます。
デテントボリューム2個も付属。

種類工作キット付属品デテントボリューム2個出力スピーカ(4~16Ω対応)×2最大出力(W)約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時)入力ラインレベル×2電源電圧(V)DC12(DC10~12可)利得(dB)電圧/約50倍(+34)動作電流(mA)約700(12V4Ω負荷時)、約400(12V8Ω負荷時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする