曜日別特売
GMA-380A 2.4Wパワーアンプ ワンダーキット 08500853

2.4Wパワーアンプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別基板完成品
内容量1個注文コード08500853品番GMA-380A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

専用IC、LM380を使ったスピーカアンプです。電圧ゲインは手頃な約50倍、実験や組込などに幅広く利用可能です。

種類工作キット付属品デテントボリューム×1種別基板完成品出力スピーカ(4~16Ω)対応最大出力(W)約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時)入力ラインレベル電源電圧(V)DC12(DC10~12可)利得(dB)電圧/約50倍(+34)固定動作電流(mA)約350(12V4Ω負荷時)、約200(12V8Ω負荷時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08500853
2022-02-04
用途: 呼び出し用にマイクを付けて

今回は組み立て品を買いました。キットもありましたが面倒でしたので。
このアンプとエレキットのマイクアンプを接続して使おうと思いました。マイクアンプはすでに購入済みでしたので、説明書に従い接続しましたがうまく動作してくれませんでした。
キットのマイクアンプですが問題なく組み立てたはずですが、動作してくれません。
直接このパワーアンプにマイク(ダイナミックマイク)を接続して試したところ動作しましたのでこのアンプには問題ないと思います。マイクアンプのどこかがダメになったのかもしれません。レベルを上げたかったので接続しようと考えたのですが何か間違えているのかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする