2.4Wパワーアンプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08500862 品番 MA-380A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

専用IC、LM380を使ったスピーカアンプです。電圧ゲインは手頃な約50倍、実験や組込などに幅広く利用可能です。

種類工作キット 付属品デテントボリューム×1 種別キット 出力スピーカ(4〜16Ω)対応 最大出力(W)約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時) 入力ラインレベル 電源電圧(V)DC12(DC10〜12可) 利得(dB)電圧/約50倍(+34)固定 動作電流(mA)約350(12V4Ω負荷時)、約200(12V8Ω負荷時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08500853
2022-02-04
用途:
呼び出し用にマイクを付けて

今回は組み立て品を買いました。キットもありましたが面倒でしたので。
このアンプとエレキットのマイクアンプを接続して使おうと思いました。マイクアンプはすでに購入済みでしたので、説明書に従い接続しましたがうまく動作してくれませんでした。
キットのマイクアンプですが問題なく組み立てたはずですが、動作してくれません。
直接このパワーアンプにマイク(ダイナミックマイク)を接続して試したところ動作しましたのでこのアンプには問題ないと思います。マイクアンプのどこかがダメになったのかもしれません。レベルを上げたかったので接続しようと考えたのですが何か間違えているのかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする