曜日別特売
GMA-386 386メインアンプ ワンダーキット 08500896

386メインアンプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別基板完成品
内容量1個注文コード08500896品番GMA-386
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

電圧ゲインを20倍と200倍に切り替えることが可能で、様々な入力ソースに対応できる小型アンプです。
ちょっとした実験でラインレベルの微小信号をスピーカで鳴らしたい時に重宝します。

種類工作キット種別基板完成品出力スピーカ(4~16Ω)対応最大出力(W)約0.8(12V 8Ω負荷時)電源電圧(V)DC6(DC4~12可)利得(dB)電圧/約20倍(+26)又は約200倍(+46)動作電流(mA)約140(12V 8Ω負荷時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×26×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08500914
2017-11-15
用途: 小型アンプ製作

基板だけですので、部品の選択が自由にできます。
手持ちの余剰部品が使え、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3414:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする