386メインアンプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08500905 品番 MA-386
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

電圧ゲインを20倍と200倍に切り替えることが可能で、様々な入力ソースに対応できる小型アンプです。
ちょっとした実験でラインレベルの微小信号をスピーカで鳴らしたい時に重宝します。

種類工作キット 種別キット 出力スピーカ(4〜16Ω)対応 最大出力(W)約0.8(12V 8Ω負荷時) 電源電圧(V)DC6(DC4〜12可) 利得(dB)電圧/約20倍(+26)又は約200倍(+46) 動作電流(mA)約140(12V 8Ω負荷時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×26×17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08500914
2017-11-15
用途:
小型アンプ製作

基板だけですので、部品の選択が自由にできます。
手持ちの余剰部品が使え、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3414:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする