WK-J4 ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル ワンダーキット 08501158 WK-J4 ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル ワンダーキット 08501158

ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08501158 品番 WK-J4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。

区分4 仕様Φ2.1から電圧区分4(JEITA4)への変換ケーブル 適合電圧/10.5〜13.5V プラグ(mm)(内径)Φ3.3、(外径)Φ5.5 ケーブル長(mm)約150 プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)3.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
車載空気清浄機用に
農・林・水産業

車載空気清浄機・PCDNZ-B用にモノタロウのACアダプター『MAD-12V1A』と組み合わせて使用し問題無く動作しました。

対象商品:
08501142
2022-12-17
用途:
船舶

使い物にならない、検索にひっかかかるのはおかしい、モノタロウの問題。

対象商品:
08501167
2020-11-19
用途:
外部スピーカーの電源
運輸・通信業

TVの外部スピーカーを貰ったがACアダプターがなく古いもので流用しようとしたがプラグのサイズが合わなくホームセンター、家電量販店をさがしたが18v用のサイズがなくモノタローで安く手に入ったので満足です。

対象商品:
08501158
2020-11-29
用途:
アダプターの先端コネクター変換に使用
株式会社スターマイクロ 様

新らたにアダプターを購入しないで変換コネクターを使用することで製品に電源供給できたので大変に助かりました。

対象商品:
08501133
2018-09-20
用途:
設置時
サービス業

acアダプタはあるんですが、コネクタが合わず、いろいろ探しましたがモノタロウに在って助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
08501133
2018-04-27
用途:
ポータブルDVDプレーヤーの配線修理
自動車・二輪車・自転車関連業

コードを切って、プラグ側だけ使用しました。
バッチリ!です。

対象商品:
08501167
2017-06-13
用途:
古いテレビのACアダプターが紛失したため、15Vプラグを用いました。
株式会社菱化デンタル 様

PANASONICの液晶テレビのアダプターをなくしたため、丁度サイズにあった変換プラグを見つけ 早速使いました。AC100VからDC変換器があったので、それに繋いで モニターに使うテレビが復活しました。あってよかった、助かりました。

対象商品:
08501167
2017-06-01
用途:
プラグ変換

最初通電せず、ハズレを引いたか?と思いましたがφ2.1の方の+ピンにマイナスドライバーを突っ込んで広げたら通電しました。その後は問題なく使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
1人が参考にしています
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする