はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868〜
¥1,698〜
添付資料など親切な説明で問題はありませんが、次の点に配意して欲しい。CN1,CN4コネクタピンを半田付けするパターン(ランド)が小さすぎる。ピンを差し込んだりしているうちにベースが接触不良(パターン損傷・剥離)となる。R2が回路図で2.4K、パーツリストで2.2Kは不親切。外付け端子の使い方(制御スイッチの延長など)で最大延長30cm程度にとどめることを推奨しているが試作実験では100cmで問題なし。(表記に工夫を。) 放熱器に手持ちのヒート・シンクを活用する場合ネジ止めにC1の配置位置が邪魔になる。パターンを右に5〜10mm移動し、ジャンパーに工夫をして欲しい。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。