曜日別特売
LED-4015GTR LED順送りキット ワンダーキット 08501842

LED-4015GTR LED順送りキット ワンダーキット 08501842
LED-4015GTR LED順送りキット ワンダーキット 08501842

LED順送りキット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
発光色
内容量1個注文コード08501842品番LED-4015GTR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

8個の超高輝度LEDを端から順送りに点灯させる電飾キットです。(最後に全灯します。)
同じ基板を最大10~15枚(80~120灯分)繋げられ、看板やウィンドウディスプレイとしても効果を発揮します。

種類工作キットLEDΦ5×8発光色電源電圧(V)DC12(DC9~15可)連結数最大10~15枚まで可能動作電流(mA)約110(DC12V時)点灯時間周期/約0.5s ~ 3s基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×51×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08501842
2019-12-12
用途: デモサンプル
製造業

電子キットを作製するのは生まれて初めてでしたが、簡単に作製できました。

対象商品 : 08501842
2017-12-08
用途: クリスマスツリー用ディスプレイ
自動車・二輪車・自転車関連業

ランドが大きめなのでハンダ付けが簡単
商品説明では基板の連結数が最大10~15枚まで可能となっているが、商品には「基板連結最大8枚まで可能」と表記されている
多数枚連結を考えている方は注意が必要

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする