LED順送りキット

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08501867 品番 LED-4015GTW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

8個の超高輝度LEDを端から順送りに点灯させる電飾キットです。(最後に全灯します。)
同じ基板を最大10〜15枚(80〜120灯分)繋げられ、看板やウィンドウディスプレイとしても効果を発揮します。

種類工作キット LEDΦ5×8 発光色 電源電圧(V)DC12(DC9〜15可) 連結数最大10〜15枚まで可能 動作電流(mA)約110(DC12V時) 点灯時間周期/約0.5s 〜 3s 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×51×15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08501842
2019-12-12
用途:
デモサンプル
製造業

電子キットを作製するのは生まれて初めてでしたが、簡単に作製できました。

対象商品:
08501842
2017-12-08
用途:
クリスマスツリー用ディスプレイ
自動車・二輪車・自転車関連業

ランドが大きめなのでハンダ付けが簡単

商品説明では基板の連結数が最大10〜15枚まで可能となっているが、商品には「基板連結最大8枚まで可能」と表記されている
多数枚連結を考えている方は注意が必要

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする