ワンダーキット
ワンダーキットの 電子部品(オンボード)
ワンダーキットの 機構部品(電子部品)
ワンダーキットの 機構部品(電子部品)その他関連用品
VUメーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08501876
品番
VU-452G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
音声信号をアナログメーターによってレベル監視できるだけでなく、設定したdBを越えるとピークLEDを点灯させることができ、単純に針の動きを楽しむ以外にも録音の際にバランスの取れた録音ができます。
付属品
ACアダプタ
種別
完成品
出力
スルーL/R
表示
VUメーターL/R、ピークLED L/R
入力
ステレオL/R系統(不平衡)
電源電圧(V)
DC12(ACアダプタ入力)
基板寸法(mm)
W60×D120
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
170×120×70(突起部を除く)
動作電流(mA)
最大300