ワンダーキット
ワンダーキットの 理科/技術/科学工作
ワンダーキットの プログラミング/ロボティクス
プチロボLシリーズ用 サーボモータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08501982
品番
WR-MG90S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
プチロボLシリーズ(WR-XL、WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
セット内容
サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1
寸法(mm)
22.8×12.2×28.5
質量(g)
13.4
速度
0.10sec/60°
動作電圧
4.8〜6.0V
トルク値(kg/cm)
1.8(4.8V時)
注意
※旧プチロボシリーズ(WR-PR1、WR-MS5、WR-X1)との機械的互換性はありませんのでご注意ください。