WR-MG90S-SET サーボモータ1軸拡張パーツセット ワンダーキット 08501998 WR-MG90S-SET サーボモータ1軸拡張パーツセット ワンダーキット 08501998

サーボモータ1軸拡張パーツセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08501998 品番WR-MG90S-SET
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

当セットでサーボモータ1軸を増設するために必要なパーツが一通り入っています。
動作機能の拡張など、プチロボの標準キット内の軸数では足りない場合にご使用ください。

用途プチロボLシリーズ(WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体 適合(制御基板)WR-XX、WR-ESIX、WER-D7S(2012年8月現在) セット内容ブラケットアーム×1、ブラケットボディ×1、サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1、サーボホーン止め板×1、低頭ネジ×2、プッシュリベット2050(黒)×2、プッシュリベット3036鋲脚のみ(白)×1、プッシュリベット3065鋲頭のみ(白)×1、プッシュリベット3065(白)×2、プッシュリベット3045(黒)×4 材質(サーボブラケット)アルミニウム 質量(g)約21 板厚(mm)(サーボブラケット)1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モジュール)40.5×50×16(すべてを組み合わせた状態) アーム長さ(mm)22.5(回転軸中心からの長さ) 速度0.10sec/60° 配線長約25cm 動作電圧4.8〜6.0V トルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
注意
※旧プチロボシリーズ(WR-PR1、WR-MS5、WR-X1)との機械的互換性はありませんのでご注意ください。
※プッシュリベットの取り外しには専用工具「リベットリムーバー」が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする