はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868〜
¥1,698〜
最高感度にすると微弱な振動でも反応するのが良い
この価格で振動センサーが作れるのは嬉しい
ケースがあるともっと良かった
組み立ては約1時間で完了。フィールドで使うためにケースに入れ、センサーとシャッターリリースをつなぐ部分にイヤフォンジャックをつけた。ゼムピンを落とした時に1秒間大麻^が働くように調整し動作テスト、成功。
あとセンサーが働いてからリレーが作動するまでのタイムラグが気になるところ。これは、実際に使ってみてから判断することにして、「やや満足」。うまくいけば「大満足」です。タイムラグが大きい場合は、SSRに改造することも検討している。
フィールドでの自動撮影が楽しみです。
未だ実際に現場で使用はしていませんが感度調整(瞬時反応) 出力保持時間ができるので満足しています。
卓球のボールを検知させているのですが、非常に感度が良いです。
感度調整をゼロにしても、感度が良すぎるので、抵抗を追加して調整をしました。
使い易いです。
感度調整や保持時間の調整ができていいと思います。圧電素子を使っているので、センサーのケーブル長が長いと、少しのことで誤動作しやすいです。使用するのにケースが必要ですが、
セットにしてほしいです。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。