SML-D812 スーパーメロディICキット ワンダーキット 08502034

スーパーメロディICキット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08502034品番SML-D812
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。
開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。

種類工作キットLED6灯バーLED(点灯パターン4種)出力スピーカー8Ω(音量調整可)電源電圧(V)DC3(DC2.6~5可)動作モード4種(1曲、昇順、降順、ランダム)端子制御/START(開始)、STOP(停止)動作電流(mA)約150(DC3V時)待機電流15μA~2mA(DC3V時)音声12曲(音程調整可)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.7×63.5×12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08502034
2019-10-08
用途: トイレ使用時のバックグランドミュージックに
その他業種

キットの作成は説明書通りにすれば左程の苦労もなく完成しました。楽しい作業でした。ただ曲目が自由に選ぶことができればよかったと思います。
別途人感センサーを購入し、AC→DCのアダプターを電源にして使っています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 08502034
2019-12-29
用途: メロディーボックスに

LED点灯回路は不要でした。また、タイマー機能でスイッチを切らないのに曲が途中でも止まってしまうのも困ったものです。なにより、曲の出来があまりよくありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 08502034
2018-07-16
用途: 工作用
その他業種

孫の工作研究様に使っていますが今研究中につき特記事項なし

1が参考にしています
対象商品 : 08502034
2017-09-26
用途: 玄関チャイムへの応用
運輸・通信業

パーツに不備なく、取り説で簡単に組めました。
多少電気に知識必要かもしれないです。
中学生レベルで大丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 08502034
2015-04-21
用途: 警報用、ベル、ブザーに代わる音源として
有限会社 三洋電工

とても良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする