早押し判定2

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08502208 品番HA-808
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

クイズ番組などで見られる「早押しクイズ」を再現できるキット。
8個のうちのスイッチが一番早く押されたかを判定するための基板です。
早く押されたスイッチの番号のLEDが点灯し同時に「ピンポン」音を鳴らします。最大3位までの判定が可能です。
リレードライブ端子付きなので「早押し判定用リレーボード804RY(別売)」を取りつけて回転灯を動かすなども可能です。
最大4枚の基板を連結できるので、8×4=32人のスイッチを判定できます。(連結時判定は1位のみ)

種類工作キット 仕様順位判定/1〜3位(RANKボタンで表示切替え)、出力音種/ピンポン音(ピン音、ポン音別に音程調整可)順位判定毎に鳴ります。 出力8系統、外部接続端子 論理信号出力(H[+5V], L=GND)(2.54mmピッチヘッダー6pin×2) 表示出力/LED表示8系統 基板上LED表示(Φ3赤) 入力8系統、外部接点入力(ねじ止め2Pコネクタ×8)、基板上、テスト用スイッチ×8 電源電圧(V)標準DC9〜12(6〜12可) ※806RY接続時はDC9〜12Vが必要です 連結数最大4枚(8×4=32人の判定が可能) ※連結モード時は1位しか判定できません 動作電流(mA)最大15 待機電流約3〜5mA 音声出力スピーカ出力(8Ω) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×67.3×15(ハンダ部も含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08502208
2018-03-16
用途:
家族団欒
教育・研究機関

スマホゲームに夢中の昨今、お互いの顔を突き合わせて遊ぶゲームは心和みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする