ハンダゴテ温度計キット

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08502226 品番HAN-ON
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ハンダゴテのコテ先温度を測るキットです。見やすいLED表示器を採用。コテ先温度を1℃単位で表示します。
乾電池動作のポータブル性+少エネ設計。ピークホールド機能。温度測定には、コテ先専用の熱電対を使用。
品質が安定したハンダ付けには、温度管理が必要になります。従来、ハンダコテ用温度計は測定器の位置付けもあって、高価なものでした。
HAN-ONキットは、簡易型ではありますが、測定器と同じ測定原理を採用し、キット化とケーシング、表示に対する確度の保証を省くことで低価格を実現しました。

種類工作キット 仕様冷点補償/熱電対専用AMPによる 電源006P乾電池または6V〜12Vの安定化電源 測定範囲(℃)室温〜600程度 センサー白光No.191-212 (K型熱電対) 分解能(℃)最小1 機能ピークホールド、電池電圧測定 測定対象ハンダゴテのコテ先温度 消費電流(mA)動作時平均/8、OFF時/0.03 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×96×8.5
注意
※本器の測定値に対する保証はありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08502226
2021-11-04
用途:
半田ごての温度校正
電気・ガス・熱供給・水道業

簡単に組み立てられ、既存のハンダステーションの温度設定と同じ温度で表示され、なかなか使える物が安く楽しく手に入りました。

対象商品:
08502226
2018-07-01
用途:
趣味用
農・林・水産業

はんだ付け作業用として購入、まだ、未組立ですが、これか組み立て趣味のはんだ付け作業に活用いていきたいと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
08502226
2016-05-17
用途:
はんだ付け作業時のコテ先温度測定

この製品は私の要望を満たし非常に満足しております
手元にあった他のコテ先温度計の測定値と比較しても大差なく温度を表示しました
キット組立後、校正時のボリューム調整は調整用ドライバーにちょっと力を込めただけで値がグッと変わりますので調整には根気が必要でした

組立キットとしての難易度は初心者レベルだと思います
部品点数は約30点程度で、はんだ付けは簡単でした
説明書も、この手の電子工作キットにおいては丁寧です
よくある「低い部品から順番にはんだ付けしてください」の一文だけではなく
とりつけ部品順に説明図・文がありました

測定時にはコテ先に少しはんだを盛り、センサーに当てないとセンサーに温度が伝わりません(他の温度計も同じ)

コテ先温度計はメーカ品だと1万円台後半なので、この価格(+組立キットとしても楽しめる)は、とても満足し、同僚用に1台追加購入いたしました

対象商品:
08502226
2017-11-23
用途:
コテ先温度の測定管理
自動車・二輪車・自転車関連業

高価なコテ先温度計が安価に手に入る

丁寧な説明書を熟読してしまえば、工作自体は10分と掛からず出来てしまう
問題は校正…何度もリトライしないと正確に出ない
最初にキット付属の熱電対が不良だったのか?熱電対を交換したら簡単に校正が出来た
交換用の熱電対を同時に購入する事をお勧めする

3人が参考にしています
対象商品:
08502226
2016-07-30
用途:
アンプ組み立て
製造業

反応が早く、精度も十分です。組み立ても簡単でした。

対象商品:
08502226
2016-03-10
用途:
ハンダゴテ温度の目安
サービス業

ほとんど、経験で作業をしていましたが、友人に紹介されて、購入しました。
調整が出来てしまえば重宝しています。
このお値段考えると良い買い物でした。
お遊びで購入いたしました。

対象商品:
08502226
2019-10-15
用途:
半田ゴテの温度管理

マニュアル通りに基準電圧調整してもまだ誤差が大きいので、シグナルソースで直接熱電対入力し調整した。

対象商品:
08502226
2019-05-19
用途:
これからのハンダ付け作業に
その他業種

説明書が非常に分かりやすく、作っていて楽しかったです。

しかし組立後の動作確認の際に電熱対にコテ先を付けても0℃表示のままでした。
何度も取説を確認して動作確認を繰り返しましたが0℃表示のまま変わらず、繰り返している内に電熱対が切れてしまいました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする