ライントレースマウス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08502515 品番WK21-880
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フォトインタラプタを用いたライントレースロボットのキットです。光学センサが任意の黒線を的確に捉え、2個のモータをコントロールしながら走行します。
演出用にネズミを模した透明プラスチックカバーが付属します。

種類工作キット モーター制御数/2 センサーフォトインタラプタ×3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×146×74 電源電圧(V)DC6(単3×4本) モーター電圧(V)定格/DC4.5 動作電流(mA)平均400(負荷により変化)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08502515
2022-10-23
用途:
ホビー用
建設業・工事業

中々よくできています。しかし、小学校低学年の児童の方や電気に弱い大人の方にはあまりお進めしません。レベルとして抵抗のカラーコードが読める方は問題ないでしょう。
配線部が露出しないので、無駄な故障は少ないと思います。
電池ホルダーの取付がねじ止めの上、モーターの取付シャーシと干渉して取付が面倒す。
私は電池ホルダーをマジックテープで固定しました。脱着が楽。
次にカバーの取付が難しい上、取り付けるとカバーとタイヤが接触して動きません、そこで、私はカバーのタイヤの部分を切り抜いて当たらないように改造しました。
追伸、スイッチ入れただけでは動きません。マイクロフォーンが反応するように音を出してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする