太陽電池&モータ、プロペラ

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08502698 品番SOL-MP2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。
このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。
おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。

測定条件
ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃
DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け
種類工作キット シャフト径(Φmm)(計測値)2 材質(セル)多結晶シリコン パネルサイズ(mm)(計測値)約W60×D30×t2.6 電流(mA)操作/約150 開放電圧(V)約1.2 短絡電流(mA)約170 操作電圧(V)約1.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08502698
2022-12-10
用途:
趣味でお試し気分で
農・林・水産業

思ったより発電ユニットが小さくてビックリ!モーターを直付けして太陽に当てるとプロペラは回りますが・・・風は殆ど起こらないw、これの4倍くらいのパワーが無いと部屋の空気を循環させる事は出来ないでしょうね、まあお試し気分で買ったので仕方ないですが、

1人が参考にしています
対象商品:
08502698
2022-03-17
用途:
子どもたちの夏休みの課題として購入しました。
山川学習塾 様 (サービス業)

面白く、実験ができました。
とても良い教材でした、ありがとうございました。

対象商品:
08502698
2021-06-30
用途:
太陽光の勉強用として購入しました
サービス業

思っていたよりも小さくて貧弱だったのが残念ですが、仕組みを知るには良いですね。

対象商品:
08502698
2018-09-10
用途:
ソーラーパネルとして認識可能な適切セットとして使用
運輸・通信業

プロペラを回す最小サイズソーラーパネルとして認識するのに適切なセット

対象商品:
08502698
2022-04-24
用途:
サンルームの排熱用
株式会社ITO・K 様 (建設業・工事業)

日中に作動し、日が暮れると止まる。雨や曇りには要らない。絶好の排熱システムになりました。

対象商品:
08502698
2017-10-08
用途:
小学生低学年用環境学習の教材に使用
教育・研究機関

概ね満足です。
欲を言えば、セットを保持する支柱などセットで販売して欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
08502698
2020-09-13
用途:
ビニールハウス内の温度計の換気
サービス業

モーターを固定する金具が無いことはレビューで知っていましたが、やはり簡易なものでも良いのであるといいですね。
またコードが予想以上に短かったのとモーターに半田付けされていないのも、困るユーザーが居るかもしれません。
太陽の日差しがある程度強ければプロペラは勢いよく回ります。(早朝や夕方は日差しが弱くて回らない)

1人が参考にしています
対象商品:
08502698
2020-05-01
用途:
ソーラーの学童教材
その他業種

費用はかかってもモーターの台座があれば良かった。直射日光でないと回らなかったのが残念。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする