BRI-2 電子ビックリ箱2キット ワンダーキット 08502777

電子ビックリ箱2キット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08502777品番BRI-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

9Vの電池で約240Vの高電圧を発生させるキットです。(約240Vといっても発生時間が0.04mSと短いため、人体に対する危険はありません。冬にセーターを脱いだ時に起きる静電気同様に安全です)箱の金属部分を触るとビリッ!ときてビックリします。

種類工作キットケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)77×42.5×22仕様(端子間発生電圧)最大約240V、(高電圧発生時間)約0.04ms、(高電圧発生周期)約30ms電源電圧(V)DC9動作電流(mA)約5基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×20.5×17
注意
※9V電池は当キットには付属していません。別途お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08502777
2018-10-29
用途: 電気体感用
自動車・二輪車・自転車関連業

電気の体感用に購入しましたが、ある意味ビックリするぐらい弱いです。小学生ぐらいの工作レベルです。まだ静電気のほうがマシですね。体質や環境にもよりますが何も感じない人もいると思います。超微電流!

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする