電磁波レベルメータSPキット

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08502804 品番DN-G8SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

「基板上のループアンテナ」と「インダクターアンテナ」の2アンテナで、高域(コードレス電話、無線機、電子レンジなど)と低域(扇風機、TV、ACアダプター、モーターなど)の電磁波の強さを5段階のLEDでモニタできます。

種類工作キット 表示方式LEDによる5段階表示 電源電圧(V)DC3(単3×2) 測定周波数範囲高域/約300MHz〜3GHz、低域/約300Hz〜10KHz 動作電流(mA)最大約12 待機電流約3.5mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×57×18
注意
※当キットに単3型電池は含まれておりません。
※充電式の電池(1.2V)×2本では電圧不足で動作しません。
※機種にもよりますが携帯電話の電磁波の検出は不可又は困難です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08502804
2022-06-15
用途:
何とも言いようがありません。

40個ほどのバラバラの極小部品をバラバラで送ってきていただき、はんだ付けの練習になって嬉しかったです。超極小はんだ鏝キットと、大きな拡大鏡と、死んだ白蟻のような部品を仕分けして頂いて、はんだ職人専用のキットだと、中央に大きく、分かりやすく商品紹介していただくと、心がバラバラにならなくて・・・(笑)) (笑)) ((涙)) (涙))[怒] [怒]

2人が参考にしています
対象商品:
08502804
2022-07-22
用途:
自宅でそのままです

jitunifumann不誠実だしちょっと触っただけでピンが折れてしまって・・・これってB品。不良品

2人が参考にしています
対象商品:
08502804
2022-07-21
用途:
家庭内

良心的な心を思い出して、商品の写真を組み立てる前のバラバラの状態に変更してください

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする