KP-LV30P 30セグメントバーグラフメーターモジュール 共立プロダクツ 08503468

KP-LV30P 30セグメントバーグラフメーターモジュール 共立プロダクツ 08503468 KP-LV30P 30セグメントバーグラフメーターモジュール 共立プロダクツ 08503468

30セグメントバーグラフメーターモジュール

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08503468 品番KP-LV30P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オーディオ用ライン信号を入力すると音圧レベルによってLEDの点灯数が変わるモジュールです。
30点のLEDを実装しており、ダイナミックに音圧をチェック可能。
入力感度は基板上裏側の半固定抵抗で調整可能。
電源電圧は使いやすい5V(±10%)(※この範囲を越えると半導体が破壊されLEDが点灯しなくなります)

種類工作キット 応答時間300ms±10% 仕様(ピークホールドタイム)2s、(ピークリターンタイム)1.5s 使用電源DC5V 1.2A (推奨ACアダプタ「WF-05120」) 周波数特性振幅/±0.5vu(31.5Hz〜16KHz) 出力レベル”0”表示/+4dBu(標準状態) 消費電力(mW)200(F.S) 絶縁耐圧DC1000V 1min 電源電圧(V)DC5(±10%) 入力インピーダンス100KΩ 入力範囲-20vu〜+3vu(標準状態)
注意
※一部音源ソースや信号レベルによってLEDがフルに振れない可能性がありますが機器の仕様となります。
※0db位置調整は調整済状態で出荷しておりますのでさわらないでください。お客様で調整された場合、保証の対象外となります、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08503468
2019-05-12
用途:
電子回路作製用
教育・研究機関

他に20,40セグメントもあったかと思いますが,30セグメントがちょうど良いサイズです.感度も良く,簡単な電源回路で動きますので,自動車などにも簡単に使え,回路設計もしやすいので,是非,再生産されることを願っております.在庫があれば,今後も購入したい商品です.

対象商品:
08503468
2019-07-10
用途:
モニター用として
建設業・工事業

廃番になるのは残念です。
後継機種はの発売予定はないのでしょうか。

対象商品:
08503468
2017-01-05
用途:
騒音レベル測定

2個購入しましたが1個が写真と異なるLED配置です。
写真では赤5個、橙5個、緑10個ですが、現品は赤4個、橙6個、緑20個の配置になっています。もうひとつのLEDは写真どおりです。2個が同じ配置なら問題ないのですが、ステレオで使うため左右で違うのは困ります

MonotaROからの回答

この度は、誠に申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする