共立プロダクツ
共立プロダクツの 電子部品(オンボード)
共立プロダクツの 機構部品(電子部品)
共立プロダクツの 機構部品(電子部品)その他関連用品
加速度センサーボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08503556
品番
KP-ADXL343
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
3軸、デジタル出力、低g用のMEMS加速度センサーです。電源電圧は2.0V〜3.6Vの動作を保証。測定範囲は±2g/±4g/±8g/±16g。
種類
工作キット
インターフェース
SPI またはI2C
センサー
ADXL343
感度
256LSB/g、128LSB/g、64LSB/g、32LSB/g
仕様
バンド幅:最大1.6kHz(SPI)
出力
10-13bit
消費電流(mA)
0.03-0.14
基板寸法(mm)
10.5×10.5
測定範囲
3軸±2g/±4g/±8g/±16g
動作電圧
2.0V-3.6V
付属品
基板用リード8本
注意
※電源電圧5Vでは動作いたしません。2.5V、または3.3Vでの使用を推奨いたします。
※I2Cでご利用の場合、プルアップ抵抗は接続されておりませんので、別途接続をお願いします。