ボイスレコーダー基板

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08503617 品番KP-50355
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

不揮発性メモリを搭載した録音、再生基板です。電源を抜いても録音内容は保持されます。
音声を記録しているメモリは書き換えできるので、録音、再生を繰り返し行うことができます。
コンデンサマイクを基板上に実装しているので、電源を用意するだけですぐに録音することができます。
スピーカドライブ回路も内蔵しているので、お手持ちのスピーカ(8Ω)を接続するだけで録音した音を聞くことができます。
スピーカー接続用に5P接続コネクタケーブル付属

種類工作キット セット内容MODEL:50-355基板(本体)×1、MODEL:50-355基板(オプション部)×1、5P接続ケーブル(約6cm)×1 時間(最大録音、再生)約20秒 出力スピーカ(8Ω)対応(適正スピーカ:約0.5W〜2W 程度の物) 待機電流1μA以下 電源電圧(V)標準DC4.5 動作電流(mA)(録音時)約13、(再生時)平均約200(再生する音の内容により異なります。) 入力コンデンサマイク(基板上に実装) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×42.3×11.5(突起物を除く・ハンダ部も含む高さ)
注意
※電源(電池、電池ボックス)、スピーカ、配線材量は付属していません。別途ご用意ください。
※電源を抜いても録音内容は消えませんが、静電気、過電圧、高温などの要因で録音内容が消えることがありますのでご注意ください。
※入出力の音量調整はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08503617
2022-01-05
用途:
ミュージックホーンの繰り返し発生用。
山田電機ゴム工業所 様

配線作業は非常に簡単で、短時間で完了したものの音質、音量、には不足です。金額から考えれば当然ですよね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする