Ethernetコントローラ内蔵CPUボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08503775 品番KBC-P18LAN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Microchip社PIC18F67J60を搭載したEtherネット付きのCPUボードです。
小型のボードサイズながら、リレー2個を搭載し、ホームコントローラの様なネット経由でのスイッチ操作を追加部品なしに実現することもできます。
リレーOFF時の消費電力が1W未満のため、動作より待ち受け時間が長いアプリケーションでも、省エネ化が期待できます。

種類工作キット コネクタ(Ether)RJ-45、ステータス表示LED付き、(I/O)26P×2、(ICSP)Microchip社標準、6P端子(シングルピンヘッダー) 規格LANイーサネット/10base-T 仕様マイクロワイヤーまたはI2Cの8pinタイプEEPROMを実装可能、初期状態はMACアドレスを記入した93LC46Bを実装 使用CPUPIC18F67J60-I/PT 周波数(MHz)動作/41.666MHz(25MHz 水晶発振より PLL 制御:設定で変更可能) 端子(接続)電源入力、リレー接点×2、Etherコネクタ、ICSPコネクタ、I/Oコネクタ、(電源)2.1ΦDCジャックまたはヘッダーピンより供給、(リレー接点)NC、NO、COMの3線式30V1Aのスイッチ能力 電源電圧(V)DC5+5%、-10%(内部3.3安定化) 電流(mA)平均190/Ether接続・リレーOFF・I/O端子未接続時、平均250/Ether接続・リレーON・I/O端子未接続時 基板寸法(mm)64×51(突起を含まず)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08503775 KBC-P18LAN 08503784 KBC-P18LAN2 Ethernetコントローラ内蔵CPUボード ケイシーズ Ethernetコントローラ内蔵CPUボード ケイシーズ 1個 7,598 税込8,358 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする