エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの カップリング
エバオンの カップリング関連商品
固定軸継手部品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08505552
品番
RA2
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
寸法B(mm)
19
寸法C(Φmm)
21.9
寸法D(Φmm)
18
寸法H(mm)
8
寸法L(mm)
53
寸法a(Φmm)
14
寸法d(mm)
M12
種類
その他部品
呼び
14-53