エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの カップリング
エバオンの カップリング関連商品
固定軸継手部品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08505568
品番
RA3
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
寸法B(mm)
24
寸法C(Φmm)
27.7
寸法D(Φmm)
23
寸法H(mm)
10
寸法L(mm)
67
寸法a(Φmm)
16
寸法d(mm)
M16
種類
その他部品
呼び
16-67