エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの カップリング
エバオンの カップリング関連商品
固定軸継手部品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08505577
品番
RA4
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法B(mm)
30
寸法C(Φmm)
34.6
寸法D(Φmm)
29
寸法H(mm)
13
寸法L(mm)
82
寸法a(Φmm)
20
寸法d(mm)
M20
種類
その他部品
呼び
20-82