エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ B3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08505674
品番
VP 12-XB3
参考基準価格(税別)
¥11,010
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
データム径dn(mm)
293.8
外径D(Φmm)
304.8
下穴径ds(Φmm)
20
最大軸穴径(mm)
45
寸法I(mm)
44
ボス径d(Φmm)
83
寸法t1(mm)
10
寸法t2(mm)
10
リム幅w(mm)
64
溝の形
B
溝数
3
質量(kg)
7.4
種類
VPプーリ