エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ B3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08505692
品番
VP 20-XB3
参考基準価格(税別)
¥23,220
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
データム径dn(mm)
497
外径D(Φmm)
508
下穴径ds(Φmm)
22
最大軸穴径(mm)
50
寸法I(mm)
50
ボス径d(Φmm)
89
寸法t1(mm)
7
寸法t2(mm)
7
リム幅w(mm)
64
溝の形
B
溝数
3
質量(kg)
15
種類
VPプーリ