エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ B3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08505708
品番
VP 3-1/2XB3
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
データム径dn(mm)
77.9
外径D(Φmm)
88.9
下穴径ds(Φmm)
13
最大軸穴径(mm)
30
寸法I(mm)
38
寸法t2(mm)
26
リム幅w(mm)
64
溝の形
B
溝数
3
質量(kg)
1.7
種類
VPプーリ