VPプーリ B3

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08505735 品番VP 4-1/2XB3ベタ
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
データム径dn(mm)103.3 外径D(Φmm)114.3 下穴径ds(Φmm)15 最大軸穴径(mm)35 寸法I(mm)38 ボス径d(Φmm)60 寸法t1(mm)19 寸法t2(mm)45 リム幅w(mm)64 溝の形B 溝数3 質量(kg)2.5 種類VPプーリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする