エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ B3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08505753
品番
VP 4-XB3ベタ
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
データム径dn(mm)
90.6
外径D(Φmm)
101.6
下穴径ds(Φmm)
15
最大軸穴径(mm)
32
寸法I(mm)
38
ボス径d(Φmm)
57
寸法t1(mm)
19
寸法t2(mm)
45
リム幅w(mm)
64
溝の形
B
溝数
3
質量(kg)
2.1
種類
VPプーリ