エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ B2
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08505796
品番
VP 12-XB2
参考基準価格(税別)
¥9,220
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
304.8
寸法I(mm)
43
ボス径d(Φmm)
82
寸法t1(mm)
0.5
寸法t2(mm)
0.5
リム幅w(mm)
44
データム径dn(mm)
293.8
下穴径ds(Φmm)
15
溝の形
B
溝数
2
質量(kg)
5.9
種類
VPプーリ
最大軸穴径(mm)
45