エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ B2
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08505814
品番
VP 14-XB2
参考基準価格(税別)
¥10,740
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
355.6
寸法I(mm)
43
ボス径d(Φmm)
82
寸法t1(mm)
0.5
寸法t2(mm)
0.5
リム幅w(mm)
44
データム径dn(mm)
344.6
下穴径ds(Φmm)
15
溝の形
B
溝数
2
質量(kg)
7.1
種類
VPプーリ
最大軸穴径(mm)
45